Eriks
FAG

FAG Roulement à billes miniature Acier Ouvert 629-C

  • ERIKS:12624343
  • Fabricant:4012802384963
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Construction interne modifiée génération C.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

4,50 €/ Unitéhors TVA

5,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
629
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
5.3 kN
Charge statique
1.97 kN
Vitesse de référence
27000 rpm
Vitesse limite
44500 rpm
Alternatives

3,79 €/ Unitéhors TVA

4,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026