6,42 €/ Unitéhors TVA
7,77 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 69 |
Type | 693 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 3 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 3 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.475 kN |
Charge statique | 0.143 kN |
Vitesse limite | 87000 rpm |