7,15 €/ Unitéhors TVA
8,65 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 68 |
Type | 687 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 7 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 3.5 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.999 kN |
Charge statique | 0.409 kN |
Vitesse limite | 68000 rpm |