Eriks
FAG

FAG Roulement à billes miniature Acier inoxydable Ouvert S682-HLC

  • ERIKS:14180940
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

9,71 €/ Unitéhors TVA

11,75 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
68
Type
682
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
2 mm
Diamètre extérieur
5 mm
Largeur
1.5 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
0.144 kN
Charge statique
0.04 kN
Vitesse limite
162000 rpm