Eriks
FAG

FAG Roulement à billes miniature Acier inoxydable Étanche des deux côtes S699-2RSR-HLC

  • ERIKS:14181883
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,46 €/ Unitéhors TVA

16,29 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
69
Type
699
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
6 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non