Eriks
FAG

FAG Roulement à billes miniature Acier inoxydable Étanche des deux côtes S694-2Z-HLC

  • ERIKS:14180840
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6,14 €/ Unitéhors TVA

7,43 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
69
Type
694
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
11 mm
Largeur
4 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
0.815 kN
Charge statique
0.277 kN
Vitesse limite
69000 rpm