Eriks
FAG

FAG Roulement à billes miniature Acier inoxydable Étanche des deux côtes S693-2Z-HLC

  • ERIKS:14180848
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6,75 €/ Unitéhors TVA

8,17 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
69
Type
693
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
3 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
4 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
0.475 kN
Charge statique
0.143 kN
Vitesse limite
87000 rpm