6,43 €/ Unitéhors TVA
7,78 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 69 |
Type | 692 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 2 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Largeur | 3 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.281 kN |
Charge statique | 0.079 kN |
Vitesse limite | 112000 rpm |