8,83 €/ Unitéhors TVA
10,68 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 68 |
Type | 688 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 1.07 kN |
Charge statique | 0.472 kN |
Vitesse limite | 53000 rpm |