Eriks
FAG

FAG Roulement à billes miniature Acier inoxydable Étanche des deux côtes S686-2RSR-HLC

  • ERIKS:14180844
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,06 €/ Unitéhors TVA

10,96 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
68
Type
686
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
13 mm
Largeur
5 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non