Eriks
FAG

FAG Roulement à billes miniature Acier inoxydable Étanche des deux côtes S609-2RSR-HLC

  • ERIKS:13228130
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,95 €/ Unitéhors TVA

20,51 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
609
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
2.85 kN
Charge statique
1.15 kN
Vitesse limite
19300 rpm