5,82 €/ Unitéhors TVA
7,04 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 6 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 2.8 kN |
Charge statique | 1.06 kN |
Vitesse de référence | 27000 rpm |
Limite de fatigue | 0.065 kN |
Vitesse limite | 44500 rpm |
Poids | 0.008 kg |
da_min | 7.4 mm |
B | 6 mm |
D | 19 mm |
d | 5 mm |
D1 | 15.5 mm |
d1 | 10.4 mm |
D2 | 16.7 mm |
d2 | 9.4 mm |
Da_max | 16.6 mm |
ra | 0.3 mm |
4,26 €/ Unitéhors TVA
5,15 €TVA incluse
73 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026