Eriks
FAG

FAG Roulement à billes miniature Acier Étanche des deux côtes 634-2Z

  • ERIKS:13018080
  • Fabricant:4012801206143
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

5,70 €/ Unitéhors TVA

6,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
634
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
5 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
1735 kN
Charge statique
0.671 kN
Vitesse de référence
32500 rpm
Vitesse limite
53000 rpm