Eriks
FAG

FAG Roulement à billes miniature Acier Étanche des deux côtes 629-C-2Z-C3

  • ERIKS:12624347
  • Fabricant:4012802508314
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Construction interne modifiée génération C.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

5,19 €/ Unitéhors TVA

6,28 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
629
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
5.3 kN
Charge statique
1.97 kN
Vitesse de référence
27000 rpm
Vitesse limite
38000 rpm
Alternatives

4,14 €/ Unitéhors TVA

5,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026