Eriks
FAG

FAG Roulement à billes miniature Acier Étanche des deux côtes 608-2Z

  • ERIKS:13017679
  • Fabricant:4012801202190
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

4,71 €/ Unitéhors TVA

5,70 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
3.5 kN
Charge statique
1.37 kN
Vitesse de référence
31500 rpm
Limite de fatigue
0.085 kN
Vitesse limite
40000 rpm
Poids
0.012 kg
da_min
10 mm
B
7 mm
D
22 mm
d
8 mm
D1
18 mm
d1
12.3 mm
D2
19.3 mm
d2
11 mm
ra
0.3 mm