Eriks
FAG

FAG Roulement à billes axiaux à contact oblique Simple effet BSB3062-SU-XL

  • ERIKS:14185502
Image 1
Ajouter à la liste

131,22 €/ Unitéhors TVA

158,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
BSB..-SU-XL
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Hauteur
15 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Simple effet
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
32 kN
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge statique
64 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
6700 rpm