Eriks
FAG

FAG Roulement à billes axiaux à contact oblique Simple effet BSB2047-SU-XL

  • ERIKS:14185498
Image 1
Ajouter à la liste

114,53 €/ Unitéhors TVA

138,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
BSB..-SU-XL
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Hauteur
15 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Simple effet
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
28.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge statique
47 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
8700 rpm