Eriks
FAG

FAG Roulement à billes axiaux à contact oblique Simple effet BSB055090-T

  • ERIKS:14179662
Image 1
Ajouter à la liste

402,45 €/ Unitéhors TVA

486,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
BSB..-T
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Hauteur
15 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Polyamide
Variante
Simple effet
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
33.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge statique
98 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
4200 rpm