415,80 €/ Unitéhors TVA
503,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | BSB..-T |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Hauteur | 20 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Polyamide |
Variante | Simple effet |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 62 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge statique | 172 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 4000 rpm |