Eriks
FAG

FAG Roulement à billes axiaux à contact oblique Simple effet BSB045100-T

  • ERIKS:14179642
Image 1
Ajouter à la liste

405,99 €/ Unitéhors TVA

491,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
BSB..-T
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Hauteur
20 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Polyamide
Variante
Simple effet
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
62 kN
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge statique
172 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
4000 rpm