246,54 €/ Unitéhors TVA
298,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | BSB..-T |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Hauteur | 15 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Polyamide |
Variante | Simple effet |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 30 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge statique | 85 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 5100 rpm |