Eriks
FAG

FAG Roulement à billes axiaux à contact oblique Simple effet BSB035072-T

  • ERIKS:14178366
Image 1
Ajouter à la liste

216,32 €/ Unitéhors TVA

261,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
BSB..-T
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Hauteur
15 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Polyamide
Variante
Simple effet
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Avec joint d'étenchéité
Non