177,00 €/ Unitéhors TVA
214,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | BSB..-T |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Hauteur | 15 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Polyamide |
Variante | Simple effet |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Avec joint d'étenchéité | Non |