Eriks
FAG

FAG Roulement à billes axiaux à contact oblique Simple effet Avec joint d'étenchéité BSB4072-2Z-SU-XL

  • ERIKS:14185507
Image 1
Ajouter à la liste

169,91 €/ Unitéhors TVA

205,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
BSB..-2Z-SU-XL
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Hauteur
15 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Simple effet
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Avec joint d'étenchéité
Oui