Eriks
FAG

FAG Roulement à billes axiaux à contact oblique Simple effet Avec joint d'étenchéité BSB3572-2Z-SU-XL

  • ERIKS:14185505
Image 1
Ajouter à la liste

165,62 €/ Unitéhors TVA

200,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
BSB..-2Z-SU-XL
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Hauteur
15 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Simple effet
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
40.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
89 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
5400 rpm