Eriks
FAG

FAG Roulement à billes axiaux à contact oblique Simple effet Avec joint d'étenchéité 7603025-2RS-TVP

  • ERIKS:14179839
Image 1
Ajouter à la liste

271,83 €/ Unitéhors TVA

328,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
7603..2RS-TVP
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Hauteur
17 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Polyamide
Variante
Simple effet
Charge dynamique
29.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
68 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
5100 rpm