278,15 €/ Unitéhors TVA
336,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 7602..-2RS-TVP |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Hauteur | 16 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Polyamide |
Variante | Simple effet |
Charge dynamique | 27.5 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 5000 rpm |