239,52 €/ Unitéhors TVA
289,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 7602..-2RS-TVP |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Hauteur | 15 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Polyamide |
Variante | Simple effet |
Charge dynamique | 23.2 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge statique | 50 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 5100 rpm |