Eriks
FAG

FAG Roulement à billes axiaux à contact oblique Simple effet Avec joint d'étenchéité 7602015-2RS-TVP

  • ERIKS:14178307
Image 1
Ajouter à la liste

202,99 €/ Unitéhors TVA

245,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
7602..-2RS-TVP
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Hauteur
11 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Polyamide
Variante
Simple effet
Charge dynamique
13.1 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
24.7 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
9000 rpm