195,96 €/ Unitéhors TVA
237,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 7602..-2RS-TVP |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Hauteur | 10 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Polyamide |
Variante | Simple effet |
Charge dynamique | 12.2 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge statique | 20.7 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 10400 rpm |