Eriks
FAG

FAG Roulement à billes axiaux à contact oblique Simple effet 7603030-TVP

  • ERIKS:14178315
Image 1
Ajouter à la liste

247,94 €/ Unitéhors TVA

300,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
7603..-TVP
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Hauteur
19 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Polyamide
Variante
Simple effet
Charge dynamique
36.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge statique
89 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
5700 rpm