Eriks
FAG

FAG Roulement à billes axiaux à contact oblique Simple effet 7602050-TVP

  • ERIKS:23713071
Image 1
Ajouter à la liste

295,00 €/ Unitéhors TVA

356,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
7602..-TVP
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Hauteur
20 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Polyamide
Variante
Simple effet
Charge dynamique
41 kN
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge statique
122 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
4300 rpm