236,71 €/ Unitéhors TVA
286,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 7602..-TVP |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Hauteur | 18 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Polyamide |
Variante | Simple effet |
Charge dynamique | 39 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge statique | 106 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 4900 rpm |