Eriks
FAG

FAG Roulement à billes axiaux à contact oblique Simple effet 7602025-TVP

  • ERIKS:14178310
Image 1
Ajouter à la liste

165,06 €/ Unitéhors TVA

199,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
7602..-TVP
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Hauteur
15 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Polyamide
Variante
Simple effet
Charge dynamique
23.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge statique
50 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
8000 rpm