154,53 €/ Unitéhors TVA
186,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 7602..-TVP |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Hauteur | 14 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Polyamide |
Variante | Simple effet |
Charge dynamique | 20.3 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge statique | 41.5 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 9200 rpm |