Eriks
FAG

FAG Roulement à billes axiaux à contact oblique Simple effet 7602017-TVP

  • ERIKS:14178309
Image 1
Ajouter à la liste

146,81 €/ Unitéhors TVA

177,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
7602..-TVP
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Hauteur
12 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Polyamide
Variante
Simple effet
Charge dynamique
17.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge statique
32.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
10600 rpm