Eriks
FAG

FAG Roulement à billes axiaux à contact oblique Simple effet 7602012-TVP

  • ERIKS:14178306
Image 1
Ajouter à la liste

135,26 €/ Unitéhors TVA

163,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
7602..-TVP
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Hauteur
10 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Polyamide
Variante
Simple effet
Charge dynamique
12.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge statique
20.7 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
14100 rpm