2 556,66 €/ Unitéhors TVA
3 093,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 2347 |
Diamètre intérieur | 109 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Hauteur | 66 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Laiton |
Variante | Double effet |
Avec joint d'étenchéité | Non |