Eriks
FAG

FAG Roulement à billes axiaux à contact oblique Double effet 234716-M-SP

  • ERIKS:14177988
Image 1
Ajouter à la liste

1 830,40 €/ Unitéhors TVA

2 214,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
2347
Diamètre intérieur
83 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Hauteur
54 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Laiton
Variante
Double effet
Avec joint d'étenchéité
Non