Eriks
FAG

FAG Roulement à billes axiaux à contact oblique Double effet 234714-M-SP

  • ERIKS:14179102
Image 1
Ajouter à la liste

1 633,74 €/ Unitéhors TVA

1 976,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
2347
Diamètre intérieur
73 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Hauteur
48 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Laiton
Variante
Double effet
Avec joint d'étenchéité
Non