Eriks
FAG

FAG Roulement à billes axiaux à contact oblique Double effet 234712-M-SP

  • ERIKS:14177987
Image 1
Ajouter à la liste

1 482,02 €/ Unitéhors TVA

1 793,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
2347
Diamètre intérieur
62 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Hauteur
44 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Laiton
Variante
Double effet
Avec joint d'étenchéité
Non