1 411,80 €/ Unitéhors TVA
1 708,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 2347 |
Diamètre intérieur | 57 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Hauteur | 44 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Laiton |
Variante | Double effet |
Avec joint d'étenchéité | Non |