1 220,75 €/ Unitéhors TVA
1 477,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 2347 |
Diamètre intérieur | 47 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Hauteur | 38 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Laiton |
Variante | Double effet |
Avec joint d'étenchéité | Non |