Eriks
FAG

FAG Roulement à billes axiaux à contact oblique Double effet 234440-M-SP

  • ERIKS:13560184
  • Fabricant:4012801487955
Image 1
Ajouter à la liste

11 051,24 €/ Unitéhors TVA

13 372,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
2344
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
310 mm
Hauteur
132 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Laiton
Variante
Double effet
Charge dynamique
280 kN
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge statique
1060 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
1800 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
2600 rpm