Eriks
FAG

FAG Roulement à billes axiaux à contact oblique Double effet 234436-M-SP

  • ERIKS:12958826
  • Fabricant:4012801487924
Image 1
Ajouter à la liste

8 722,16 €/ Unitéhors TVA

10 553,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
2344
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Hauteur
120 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Laiton
Variante
Double effet
Charge dynamique
237 kN
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge statique
880 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
2000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
3000 rpm