Eriks
FAG

FAG Roulement à billes axiaux à contact oblique Double effet 234432-M-SP

  • ERIKS:12624554
  • Fabricant:4012801487894
Image 1
Ajouter à la liste

5 968,83 €/ Unitéhors TVA

7 222,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
2344
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Hauteur
96 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Laiton
Variante
Double effet
Charge dynamique
174 kN
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge statique
630 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
2400 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
3400 rpm