Eriks
FAG

FAG Roulement à billes axiaux à contact oblique Double effet 234430-M-SP

  • ERIKS:12624553
  • Fabricant:4012801193597
Image 1
Ajouter à la liste

4 763,53 €/ Unitéhors TVA

5 763,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
2344
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Hauteur
90 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Laiton
Variante
Double effet
Charge dynamique
143 kN
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge statique
510 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
2600 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
3600 rpm