2 136,64 €/ Unitéhors TVA
2 585,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 2344 |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Hauteur | 84 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Laiton |
Variante | Double effet |
Charge dynamique | 128 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge statique | 440 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 2800 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 3800 rpm |