1 941,39 €/ Unitéhors TVA
2 349,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 2344 |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Hauteur | 72 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Laiton |
Variante | Double effet |
Charge dynamique | 101 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge statique | 350 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 3200 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 4300 rpm |