Eriks
FAG

FAG Roulement à billes axiaux à contact oblique Double effet 234422-M-SP

  • ERIKS:12624549
  • Fabricant:4012801193566
Image 1
Ajouter à la liste

1 925,93 €/ Unitéhors TVA

2 330,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
2344
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Hauteur
72 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Laiton
Variante
Double effet
Charge dynamique
98 kN
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge statique
325 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
3400 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
4500 rpm